スガツネ タオルバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
94件の「スガツネ タオルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーホルダー 埋め込み」、「TOTOペーパーホルダー部品」、「タオル掛け金具」などの商品も取り扱っております。
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズ d lineシリーズ 付属品 ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ。六角棒スパナ 形状 シングル・両端固定 材質/仕上 (本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上 ヘアライン仕上
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ d lineシリーズ 付属品 ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ。六角棒スパナ 形状 シングル・片持ち 材質/仕上 (本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g) 350 仕上 ヘアライン仕上
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレスタオル掛
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS303) 形状 シングル・両端固定 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 寸法t(mm) 4 寸法B(mm) 50 寸法L2(mm) 48 仕上 鏡面研磨 寸法M(mm) 13 寸法P2(mm) 35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質 真鍮 奥行(mm) 60 表面処理 クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm) 19×400 材質(バー) 真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
欠品中

1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズ ZweiLシリーズ 仕上 Zwei L仕上
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品 SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本 材質 SUS304・ZDC 仕上 研磨・クロームメッキ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番 64-9700-94 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製タオル掛
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)。プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)。六角棒スパナ 材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 シングル・両端固定 仕上 Zwei L 仕上
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能 材質 ステンレス、亜鉛 材質(バー) ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質 (パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛 高さ(mm) 39 奥行(mm) 55 仕上 (パイプ)#400研磨、(受金具)クローム 取付ねじ 皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 パイプ・座金:ステンレス 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 300×30×68 耐荷重(g) 約500/1本 取付方式 木ネジ止め式 TKG品番 9-0812-0101 TKG品番(2017) 6-0724-0101 掛数 3
1個
779 税込857
当日出荷

高級感のあるトイレットペーパーホルダー。 棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質 ステンレス+亜鉛 幅(mm) 150 高さ(mm) 50 材質(本体) ステンレス+亜鉛 奥行(mm) 86.5 取付ねじ 皿タッピンネジ4×16 収納数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 150×86.5×50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST[金物]ラルクバー
廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。 浴室での使用可能なタイプです。
材質 ステンレス鋼SUS304 幅(mm) 443 高さ(mm) 40 奥行(mm) 60 取付ねじ なべタッピンネジ6×65mm ビスピッチ(mm) 425
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。 サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け 材質 パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ) 耐荷重(kg) 5 取付け方法 木ネジ+アンカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)タオル掛
付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×32。六角棒スパナ呼2.5 形状 シングル・両端固定 質量(g) 370 ピッチP(mm) 450 耐荷重(N) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)